{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Osadzony karborund (SiC) | |
materiał pokrycia | mikrościerająca, karborund | |
oznaczenie ziarnistości | SiC | |
⌀ szczotki D1 | 100 mm | |
szerokość szczotki | 12 mm | |
⌀ otworu d1 | 12 mm | |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 20 mm | |
wysokość pokrycia | 0,6 mm | |
Długość drutu H1 | 21 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570322 100X12 | |
EAN / GTIN | 4017359144916 | |
Numer producenta | 320871 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 320 100X12 mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
162,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
63,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
39,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
materiał pokrycia | mikrościerająca, karborund | drut INOX | drut stalowy |
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
wysokość pokrycia | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ szczotki D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
⌀ otworu d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |