Jednorzędowa szczotka tarczowa mikrościerająca, 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Nr art.: 570320 250X16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość szczotki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Osadzony karborund (SiC)
materiał pokrycia mikrościerająca, karborund
oznaczenie ziarnistości SiC
⌀ szczotki D1 250 mm
szerokość szczotki 16 mm
⌀ otworu d1 16 mm
maks. ⌀ otworu po rozwierceniu 100 mm
wysokość pokrycia 0,6 mm
Długość drutu H1 57 mm
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 570320 250X16
EAN / GTIN 4017359163863
Numer producenta 370841

Opis

Wykonanie:

Jednorzędowa szczotka z falowanym materiałem na lamowania.

Zastosowanie:

Do szczotkowania, czyszczenia, usuwania rdzy, zgorzeliny itp. Szczotki jednorzędowe mogą być łączone, tworząc walce o zmiennej szerokości. Do indywidualnego zastosowania na szlifierkach.