{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ szczotki D1 | 150 mm | |
szerokość szczotki | 26 mm | |
⌀ otworu d1 | 40 mm | |
⌀ pierścienia redukcyjnego | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Długość drutu H1 | 33 mm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 570150 150X30 | |
EAN / GTIN | 4017359077078 | |
Numer producenta | 344143 |