Diamentowe tarcze ścierne do cięcia PREMIUM*** o wysokiej wydajności, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 569741 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D
  • zoptymalizowane dla materiału: kamień
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
zoptymalizowane dla materiału kamień
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 569741 125
EAN / GTIN 9003173018927
Numer producenta 34425401

Opis

Wykonanie:

Diamentowe ściernice tarczowe do cięcia na sucho i na mokro, ⌀ otworu 22,23 mm.
  • szybsze cięcie dzięki ostrej powłoce diamentowej
  • znacznie większa trwałość, rzadsza wymiana ściernic
  • niezmienna ⌀ - stała głębokość cięcia
  • zmniejszona emisja pyłów - tarcza prawie się nie ściera.

Wysokowydajna wersja do przecinania, o wysokości pokrycia 10 lub 12 mm. Nadaje się do wszystkich materiałów budowlanych, wysoka trwałość, zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Zastosowanie:

Do przecinania wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, jak: beton (również zbrojony), cegły, kamień naturalny, glazura, ceramika, stal itp.

Wskazówka:

  • powłoka diament. ostrzona z kier. obrotów. Przestrzegać kierunku obrotów!
  • inne tarcze diamentowe - na zamówienie.​