Diamentowe tarcze ścierne do cięcia PREMIUM*** Fast Cut, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 569730 115
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D
  • zoptymalizowane dla materiału: kamień
  • Opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
zoptymalizowane dla materiału kamień
Kształt 41
Opis kształtu proste
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
szerokość okładziny 1,2 mm
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 569730 115
Kopiuj
EAN / GTIN 9003174757900
Kopiuj
Numer producenta 475790
Kopiuj
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Diamentowe ściernice tarczowe do cięcia na sucho i na mokro, ⌀ otworu 22,23 mm.
  • szybsze cięcie dzięki ostrej powłoce diamentowej
  • znacznie większa trwałość, rzadsza wymiana ściernic
  • niezmienna ⌀ - stała głębokość cięcia
  • zmniejszona emisja pyłów - tarcza prawie się nie ściera.

Bardzo wydajna, krótki czas cięcia, małe obciążenie szlifierki, równa powierzchnia cięcia. Nie przegrzewa się.Bardzo wąska, szer. pokrycia1,2 mm(⌀ 115 / 125) i1,9 mm(⌀ 180 / 230).

Zastosowanie:

Do przecinania wszystkich dostępnych materiałów budowlanych, jak: beton (również zbrojony), cegły, kamień naturalny, glazura, ceramika, stal itp.

Materiał:

Zoptymalizowane pod kątem: cegły betonowej, granitu, gnejsów, porfiru, płyt chodnikowych.

Wskazówka:

  • powłoka diament. ostrzona z kier. obrotów. Przestrzegać kierunku obrotów!
  • inne tarcze diamentowe - na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka