{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
zoptymalizowane dla materiału | kamień | |
Kształt | 41 | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 230 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
szerokość okładziny | 2,6 mm | |
grubość okładziny | 9 mm | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | 569721 230 | |
EAN / GTIN | 9003173101100 | |
Numer producenta | 34499938 |