Tarcza ścierna do przecinania z granulatem HM, ⌀ tarczy: 115mm

Nr art.: 569610 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • maks. prędkość obwodowa: 63

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Granulat z węglików spiekanych
opis kształtu skośne
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
talerze Talerz stalowy
zoptymalizowane dla materiału Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami; kamień; Płyty gipsowo-kartonowe; guma
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 63 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 10 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 569610 115
EAN / GTIN 4027497070534
Numer producenta A58031153E0000081

Opis

Wykonanie:

Tarcze powlekane granulatem z HM. Bardzo duża trwałość ibardzo gruba warstwa zbierania;ziarno średnie.

Zastosowanie:

Szlifowanie, wygładzanie, kształtowanie TWS, cegły wapienno-krzemowej, płyt gipsowych, gazobetonu, gumy. Wygładzanie pozostałości po szalunku na betonie elewacyjnym.

Wskazówka:

Nie stosować do metalu. Pracować z małym naciskiem, unikać obciążeń udarowych.
Maksymalna prędkość obwodowa 63 m/s (10 500 obr./min).