Para kołnierzy aluminiowych 76 mm

Nr art.: 568782 76
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do otworu o ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    pasują do otworu o ⌀ 76 mm
    Rodzaj produktu Kołnierz mocujący

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 568782 76
    EAN / GTIN 2050001775023

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Aluminiowe kołnierze redukcyjne, para z otworem o ⌀ 13 mm, do nawiercania.

    Zastosowanie:

    Do mocowania włókninowych, kompaktowych krążków ściernych o ⌀ otworu 25 mm lub 76 mm.