Kompaktowe ściernice do usuwania zadziorów (SiC) 203X25X51 mm

Nr art.: 568733 203X25X51
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość×⌀ otworu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • ⌀ otworu: 51

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość drobne
stopień twardości b. twardy
⌀ tarczy 203 mm
szerokość 25 mm
⌀ otworu 51 mm
wersja 9S fine
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 568733 203X25X51
EAN / GTIN 4062406288624
Numer producenta 568733 203X25X51

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze kompaktowe zapewniają powtarzalną obróbkę wykańczającą, ponieważ pracuje zawsze świeże ścierniwo. Bez zmiany geometrii obrabianego przedmiotu i bez rowków; długa trwałość.

Zastosowanie:

W szlifierkach stołowych albo szlifierkach ręcznych z trzpieniem mocującym nr 556380, wielk. 1-2 i kołnierzem redukcyjnym nr 568782. Pasujące obciągacze do ściernic nr 568785.
Tarcza do usuwania zadziorów z owiniętej włókniny. Do usuwania większych zadziorów z wytłoczek ze stali, do wykonywania zaokrąglonych przejść, zaokrąglania krawędzi bez tworzenia wtórnych zadziorów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Kompaktowe ściernice do usuwania zadziorów (SiC) 203X25X51 mm

Kompaktowe ściernice do usuwania zadziorów (SiC) 203X25X51 mm

na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
554,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
641,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wersja 9S fine 6S fine
szerokość 25 25
stopień twardości b. twardy Priemonė
⌀ tarczy 203 203
Materiały ścierne Karborund (SiC) Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC SiC
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe Tarcze kompaktowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka