{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 180 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ rolki taśmy ściernej | 90 mm | |
szerokość taśmy ściernej | 100 mm | |
oznaczenie producenta | KK770J | |
Maszyna napędowa | Urządzenia do satynowania | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Taśmy ścierne, |
Numer artykułu | 568556 180 | |
EAN / GTIN | 4018875275528 | |
Numer producenta | 727552 |