Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm 180

Nr art.: 568538 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    24,87  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    20,71  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 180
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ rolki taśmy ściernej 100 mm
szerokość taśmy ściernej 100 mm
długość taśmy ściernej 320 mm
oznaczenie producenta 237AA
3M oznaczenie ziarnistości A100
Rodzaj produktu Taśmy ścierne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 568538 180
EAN / GTIN 8718734418696

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
lakiery
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Minitaśmy ścierne ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Powierzchnia o strukturze złożonej z małych ostrosłupów gwarantuje bardzo dobrą obróbkę wykańczającą przy wysokiej trwałości . Nadają się zwłaszcza do szlifowania pośredniego blachy ze stali szlachetnej.

Zastosowanie:

Na szlifierkach do płaszczyzn i urządzeniach do satynowania z wałkiem mocującym nr 568570568577 (otwór ⌀ 19 mm). Maksymalna prędkość obrotowa: 5000 min−1.