{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 60 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ rolki taśmy ściernej | 90 mm | |
szerokość taśmy ściernej | 100 mm | |
długość taśmy ściernej | 289 mm | |
oznaczenie producenta | 947A | |
Rodzaj produktu | Taśmy ścierne, |
Numer artykułu | 568531 60 | |
EAN / GTIN | 8718734418504 | |
Numer producenta | 7100070448 |