Wałki polerskie (filc), ⌀ 100×100 mm, Typ: MED

Nr art.: 568495 MED
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podłoże ścierniwa Filc
stopień twardości średni
⌀ wałka 100 mm
szerokość wałka 100 mm
⌀ otworu 19 mm
zalecana prędkość obrotowa 1 900 min-1
Rodzaj produktu Wałki polerskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757
Numer producenta 568495 MED
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowo ułożony filc. Wymiary: ⌀ 100×100 mm, ⌀ otworu 19 mm z wieloklinem.

Zastosowanie:

Do rozległych prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

Wskazówka:

Filcowe wałki polerskie muszą być wykorzystywane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi, takimi jak nr 552250 / 555740.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka