Ściernica walcowa wachlarzowa włóknina (A) / płótno (A), ⌀ 100×100 mm, Porównanie ziarnistości: 80CRS

Nr art.: 568473 80CRS
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
297 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ wałka 100 mm
szerokość wałka 100 mm
zalecana prędkość obrotowa 2 800 min-1
Rodzaj produktu Włókninowe ściernice walcowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 568473 80CRS
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197924599
Kopiuj
Numer producenta 568473 80CRS
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
lakiery
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Standardowe wymiary ⌀ 100×100 mm lub wykonanie wąskie ⌀ 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący ⌀ 19 mm z wieloklinem.
Połączenie płótna ściernego i włókniny.

Zastosowanie:

Wynik szlifowania zbliżony do płótna ściernego o ziarnistości 80 / 120, również do usuwania rys lub do matowania liniowego.

Wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o ⌀ 100×50 mm stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka