Tarcze ABRALON™ 4000

Nr art.: 567902 4000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ABRALON™
    Materiały ścierne węglik krzemu (SiC)
    oznaczenie ziarnistości SiC
    ziarnistość 4 000
    podłoże ścierniwa z tkanej siatki
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 34 mm
    Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567902 4000
    EAN / GTIN 6416868568561
    Numer producenta 8A20901097

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Opatentowany system wykończeniowy ABSALON™ składa się z tkanej siatki z powłoką z węglika krzemu na cienkiej podstawie piankowej. Jego zalety obejmują:
    • Siatka ścierna umożliwia swobodną cyrkulację wody i powietrza, pył szlifierski jest skutecznie odciągany.
    • Duża wydajność − redukcja czasu pracy i długich przestojów.

    Zastosowanie:

    Do szlifowania ręcznego i maszynowego na sucho lub na mokro konturów, kształtek, metali o dużych wymaganiach co do jakości powierzchni, również do polerowania wstępnego.