Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET® ACE 80

Nr art.: 567804 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    8,84  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    7,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
428 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria ABRANET® ACE
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 80
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 150 mm
    Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567804 80
    EAN / GTIN 6416868219968
    Numer producenta AC24105080

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Tarcze ścierne mocowane na rzepy z poliamidowej tkaniny pokrytej ścierniwem o siatkowej strukturze z tysiącami otworów.
    ABRANET® ACE ze zoptymalizowaną strukturą siatkową i ziarnem ceramicznym (CER) zapewniają bardzo wysoką wydajność szlifowania i większą trwałość.

    Zaleta:

    • szlifowanie bezpyłowe - najmniejsze zanieczyszczenie miejsca pracy i środowiska
    • niezatykanie krążków ściernych (unikanie wad powierzchni i odkładania się pyłu)
    • lepsze powierzchnie szlifowane przy niższym zużyciu materiałów ściernych
    • wyższa efektywność - wydajność usuwania materiału zwiększa się wielokrotnie w zależności od powierzchni.

    Zastosowanie:

    Zwłaszcza do obróbki materiałów bardzo twardych, jak np. lakiery UV, podkłady, twarde drewno; nadają się dobrze do stali.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka