{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | ABRANET® | |
Materiały ścierne | (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 120 | |
podłoże ścierniwa | Włókna poliamidowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 34 mm | |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążki ścierne mocowane na rzepy |
Numer artykułu | 567803 120 | |
EAN / GTIN | 6416868362381 | |
Numer producenta | 5420905012 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Krążki ścierne mocowane na rzepy ABRANET®, ⌀ 34 mm, Ziarnistość: 120
na zamówienie
w magazynie
222 sztuk w magazynie
1,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
5,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
ziarnistość | 120 | 120 |
maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ tarczy | 34 mm | 150 mm |
oznaczenie ziarnistości | A | A |
Seria | ABRANET® | |
Rodzaj produktu | Krążki ścierne mocowane na rzepy | Krążki ścierne mocowane na rzepy |