Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER), Hookit 775L perforowane 80

Nr art.: 567791 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,98  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    4,17  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria 775L
    Materiały ścierne Cubitron™ II
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne
    ziarnistość 80
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 125 mm
    oznaczenie producenta Hookit 775L
    maks. prędkość obwodowa 40 m/s
    Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 567791 80
    EAN / GTIN 30051125868229
    Numer producenta 7100045070

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Ze stabilnym podłożem. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania.

    Zaleta:

    • Bardziej równomierny wygląd szlifowanej powierzchni dzięki dobremu podparciu ziaren.
    • Lepsza wytrzymałość na rozrywanie przy obciążeniu krawędzi.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania na sucho i na mokro na powierzchniach drewnianych, lakierowanych, metalowych i z tworzywa sztucznego.
    precyzyjne ścierniwo Cubitron™ II korzystne do obróbki dużych powierzchni (blat) dziękiwysokiej wydajności oraz bardziej równomiernej obróbce powierzchni.