Tarcze ścierne mocowane na rzepy (A), 15 otworów 100

Nr art.: 567790 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,57  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    2,10  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
333 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 100
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
liczba otworów odsysających 15
Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567790 100
EAN / GTIN 4045197526427
Numer producenta 567790 100

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy na podłożu papierowym. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.
tarcze ścierne mocowane na rzepy z półotwartym pokryciem, korund (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach mimośrodowych z talerzami do mocowania na rzepy, np. nr 567990 (możliwość odsysania pyłu). Uniwersalny wyrób do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego wszystkich powierzchni metalowych i z tworzywa sztucznego, powłok lakierniczych i drewna.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Tarcze ścierne mocowane na rzepy (A), 15 otworów 100

Tarcze ścierne mocowane na rzepy (A), 15 otworów 100

na zamówienie
w magazynie
333 sztuk w magazynie
od 1  szt.
2,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 100  szt.
2,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
608 sztuk w magazynie
od 1  szt.
3,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 100  szt.
2,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Maszyna napędowa Szlifierki oscylacyjne Szlifierki oscylacyjne
liczba otworów odsysających 15 15
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 < 0,1
ziarnistość 100 100
maks. prędkość obwodowa 40 40
⌀ tarczy 150 150
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy Krążki ścierne mocowane na rzepy

Odpowiednie produkty

Części zamienne