Włókninowa tarcza kompaktowa 150

Nr art.: 567006 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    149,90  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    124,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 150
ziarnistość Priemonė
stopień twardości Priemonė
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ otworu 22,23 mm
wersja 6 A średni
zoptymalizowane dla materiału stal; stal
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567006 150
EAN / GTIN 4067263723714
Numer producenta 567006 150

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji.
Wersja średnio twarda o zwiększonej agresywności i stabilności krawędzi. Do ogólnego usuwania zadziorów, lekkiego szlifowania ubytkowego z precyzyjnym wykończeniem powierzchni.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).