Włókninowa tarcza kompaktowa 180

Nr art.: 567005 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    139,25  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    116,06  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość drobne
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ otworu 22,23 mm
wersja 3 S fine
zoptymalizowane dla materiału stal; stal
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567005 180
EAN / GTIN 4067263516699
Numer producenta 567005 180

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sprasowana włóknina ze ścierniwem związanym żywicą umożliwia obróbkę ubytkową i wykańczanie w jednej operacji.
Uniwersalna tarcza do łatwego usuwania zadziorów, obróbki wykańczającej drobnych rys, usuwania zabarwień.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni i krawędzi na szlifierkach kątowych (zalecana liczba obrotów 6000 obr./min).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Włókninowa tarcza kompaktowa  180

Włókninowa tarcza kompaktowa 180

na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od 1  szt.
139,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
116,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
138,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
115,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od 1  szt.
96,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
80,51  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od 1  szt.
81,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
68,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
113,18  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
94,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od 1  szt.
156,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
130,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wersja 3 S fine 6A średni 6A średni 6A średni 6A średni 3 S fine
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
stopień twardości miękkie średnie średnie średnie średnie miękkie
porównanie ziarnistości 180 180 180 180 180 180
maks. prędkość obwodowa 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s 60 m/s
Materiały ścierne Karborund (SiC) Karborund (SiC) Karborund (SiC) Karborund (SiC) Karborund (SiC) Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC SiC SiC SiC SiC SiC

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka