Tarcze kompaktowe D × T × H (mm) 280

Nr art.: 566987 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    101,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    84,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
porównanie ziarnistości 280
ziarnistość drobne
stopień twardości miękkie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarcz D 150 mm
grubość tarczy T 3 mm
⌀ otworu H 25 mm
wersja 3S drobny
maks. prędkość obwodowa 60 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 7 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze kompaktowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566987 280
EAN / GTIN 4045197719041
Numer producenta 566987 280

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Krążki kompaktowe z prasowanej włókniny do chłodnego szlifowania bez tworzenia nalotów.

Zastosowanie:

Doobróbki ubytkowej, oczyszczonej i obróbki wykańczajacej spoinpachwinowych, punktowych, miejsc trudno dostępnych, za pomocą szlifierek kątowych (⌀ 125 mm) albo szlifierek do spoin pachwinowych (⌀ 150 mm).

Wskazówka:

Włókninowe tarcze kompaktowe do szlifowania powierzchni zob. nr 566991. Tarcze do usuwania zadziorów i wykańczania do szlifierek stołowych zob. nr 568725, nr 568731 i nr 568741.