Krążki polerskie (SiC), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 400

Nr art.: 566970 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    165,61  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    138,02  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; metale nieżelazne i kolorowe; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu płaskie
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; metale nieżelazne i kolorowe; stal
maks. prędkość obwodowa 30 m/s
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566970 400
EAN / GTIN 4045197973320
Numer producenta 566970 400

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastyczne, poliuretanowe krążki polerskie ze ścierniwem SiC.

Zastosowanie:

Do obróbki większych powierzchni. Przez zastosowanie poniższych ziarnistości można uzyskać dokładnie wykończone powierzchnie o lustrzanym połysku. Nie ma potrzeby używania pasty polerskiej.
Wykończenie z lekkim połyskiem.