Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 180

Nr art.: 566915 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,68  PLN / Sztuka
  • z 20 Sztuka
    17,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SC-DH
oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 180
ziarnistość średnie
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 115 mm
oznaczenie producenta SC-DH
wersja A medium
kolor czerwone
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566915 180
EAN / GTIN 4001895969065
Numer producenta 7000067815

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.
Do obróbki wykańczającej i matowania ze znacznym zmniejszeniem wysokości nierówności oraz do lekkich prac związanych z oczyszczaniem (np. usuwanie nalotów) i usuwania zadziorów.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 180

Krążki włókninowe, mocowane na rzepy SC-DH, ⌀ 115 mm, porównanie ziarnistości: 180

na zamówienie
w magazynie
243 sztuk w magazynie
od 1  szt.
20,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 20  szt.
17,19  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
711 sztuk w magazynie
od 1  szt.
17,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 20  szt.
14,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od 1  szt.
21,66  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
18,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wersja A medium A medium A medium
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
kolor czerwone czerwone czerwone
ziarnistość średnie średnie średnie
porównanie ziarnistości 180 180 180
oznaczenie ziarnistości A A A
Rodzaj produktu Płótno ścierne Płótno ścierne Płótno ścierne

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka