Krążki włókninowe, mocowane na rzepy GB-DH 50

Nr art.: 566902 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,18  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    18,51  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GB-DH
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
porównanie ziarnistości 50
ziarnistość b. zgrubne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 115 mm
oznaczenie producenta GB-DH
wersja A coarse super duty
kolor niebieskie
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Płótno ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566902 50
EAN / GTIN 50048011644009
Numer producenta 7000046264

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Włókninowe tarcze ścierne, z podłożem wzmocnionym tkaniną, do mocowania na rzepy. Z wyjmowanym rdzeniem centrującym do dokładnego pozycjonowania i zamocowania krążka na talerzu (poziom drgań zmniejszony o ok. 50% przy zastosowaniu talerzy do mocowania na rzepy nr 566965). 
Bardzo agresywne krążki włókninowe o dużej stabilności krawędzi. Osadzone ziarno ceramiczne (CER) umożliwia wysoką wydajność.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do szlifowania małych spoin i spoin punktowych oraz do zgrubnego oczyszczania i usuwania zadziorów. Nie dochodzi do nadmiernego zeszlifowania powierzchni.
Na szlifierkach kątowych z talerzami mocowanymi na rzepy nr 566960 lub 566965.

Wskazówka:

Ściernice na rzep do szlifowania zgrubnego patrz od nr 567705.