Talerze szlifierskie do fibrowych krążków ściernych TURBO PAD 3 twarde/z żebrami chłodzącymi 115 mm

Nr art.: 566688 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    stopień twardości twarde
    ⌀ zewnętrzna 115 mm
    gwint M14
    maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
    Rodzaj produktu Talerze szlifierskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 566688 115
    EAN / GTIN 4018875763858
    Numer producenta 776385

    Opis

    Wykonanie:

    Talerze szlifierskie z krążkami fibrowymi o dużej wytrzymałości temperaturowej. Specjalnie zaprojektowane do osiągania pełnej wydajności krążków fibrowych.
    Twarde, nieulegające odkształceniom talerze szlifierskie do krążków fibrowych. Powierzchnia przylegania z drobnymi rowkami do optymalnego podparcia ziarna przy szlifowaniu krawędzi i płaszczyzn. Specjalne tworzywo sztuczne o bardzo dużej odporności na temperaturę. Idealne do obróbki zgrubnej, z użyciem ziarnistości od 36 do 60.