Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 566500 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    3,27  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,71  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
956 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KF708
Materiały ścierne korund półszlachetny (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
adapter system szybkiej wymiany Roloc™
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta VSM KF 708
pasują do systemu szybkowymiennego Roloc™
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566500 80
EAN / GTIN 4018875881705
Numer producenta 788170

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokiej jakości, uniwersalne fibrowe krążki ścierne VSM KF 708 do szlifowania metali, tworzywa sztucznego, drewna itp. Rodzaj ziarna: korund półszlachetny (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 80

Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 80

na zamówienie
w magazynie
956 sztuk w magazynie
od 1  szt.
3,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
2,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
974 sztuk w magazynie
od 1  szt.
2,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 50  szt.
2,11  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ otworu 22,23 mm 22,23 mm
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 % < 0,1 %
maks. prędkość obwodowa 80 m/s 80 m/s
zoptymalizowane dla materiału stal stal
Materiały ścierne korund półszlachetny (A) korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A A
Rodzaj produktu Krążek fibrowy Krążek fibrowy

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka