{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Cubitron™ III | |
Materiały ścierne | Cubitron™ III | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
ziarnistość | 36 | |
podłoże ścierniwa | Wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
zawartość | 25 | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; Aluminium | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566474 36 | |
EAN / GTIN | 068060664631 |