Korundowe krążki fibrowe (CER) 782C, ⌀ 178 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 566473 60
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    23,41  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    19,56  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
316 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: ceramiczne; Żeliwo.; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 782C
Materiały ścierne ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ otworu 22,23 mm
oznaczenie producenta 782C
zoptymalizowane dla materiału ceramiczne; Żeliwo.; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566473 60
EAN / GTIN 50076308897203
Numer producenta 7100099091
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ścierniwo 3M™ składa się z precyzyjnie uformowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie zwiększona wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo wysokiej trwałości i równomiernym wykończeniu powierzchni.
Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokowydajne krążki fibrowe z otwartym pokryciem.

Zastosowanie:

Do obróbki stali i metali nieżelaznych.
Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę, bez potrzeby wywierania nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz ściernych.