Korundowe krążki fibrowe (CER) 782C 80

Nr art.: 566471 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    11,25  PLN / Sztuka
  • z 25 Sztuka
    9,40  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: ceramiczne; Żeliwo.; metale nieżelazne i kolorowe
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria 782C
    Materiały ścierne ziarno ceramiczne
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ otworu 22,23 mm
    oznaczenie producenta 782C
    zoptymalizowane dla materiału ceramiczne; Żeliwo.; metale nieżelazne i kolorowe
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Krążek fibrowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 566471 80
    EAN / GTIN 50076308897227
    Numer producenta 7100099093

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wysokowydajne ścierniwo 3M™ składa się z precyzyjnie uformowanych, ceramicznych ostrosłupów, ustawionych optymalnie na podłożu. Znacznie zwiększona wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo wysokiej trwałości i równomiernym wykończeniu powierzchni.
    Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe, otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
    Wysokowydajne krążki fibrowe z otwartym pokryciem.

    Zastosowanie:

    Do obróbki stali i metali nieżelaznych.
    Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s z talerzami nr 566690 / 566692. Ostre ścierniwo umożliwia przyjemną, ergonomiczną pracę, bez potrzeby wywierania nacisku. Krążki fibrowe 3M™ o dużej wydajności stanowią jednocześnie alternatywę dla ściernic do obróbki zgrubnej i wachlarzowych tarcz ściernych.