Krążki fibrowe Actirox AF 799 (CER) 36

Nr art.: 566448 36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,69  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    13,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 530 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: metale nieżelazne i kolorowe; stal; żeliwo
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Actirox
    Materiały ścierne ziarno ceramiczne
    oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
    ziarnistość 36
    podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
    zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
    ⌀ tarczy 125 mm
    ⌀ otworu 22,23 mm
    zoptymalizowane dla materiału metale nieżelazne i kolorowe; stal; żeliwo
    maks. prędkość obwodowa 80 m/s
    Rodzaj produktu Krążek fibrowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 566448 36
    EAN / GTIN 4018875878637
    Numer producenta 787863

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
    Krążki fibrowe Actirox AF 799, typ końcówki VSM o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Chodny szlif i doskonała trwałość.
    Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie.

    Zastosowanie:

    Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastycznością.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka