{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie ZF714 | |
Materiały ścierne | Korund cyrkonowy (ZA) | |
oznaczenie ziarnistości | ZA | |
ziarnistość | 50 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566430 50 | |
EAN / GTIN | 4018875381410 | |
Numer producenta | 738141 |