Krążki fibrowe korund zwykły (A), ⌀ 115 mm, ziarnistość: 24

Nr art.: 566410 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    2,99  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    2,51  PLN / Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
410 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 24
podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 115 mm
adapter system szybkiej wymiany Roloc™
⌀ otworu 22,23 mm
pasują do systemu szybkowymiennego Roloc™
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Krążek fibrowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566410 24
EAN / GTIN 4045197287557
Numer producenta 566410 24

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Uniwersalny krążek fibrowy HOLEX do szlifowania wszystkich metali.
Rodzaj ziarna: korund zwykły (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.