{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KF708 | |
Materiały ścierne | korund półszlachetny (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 16 | |
podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
adapter | system szybkiej wymiany Roloc™ | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
oznaczenie producenta | VSM KF 708 | |
pasują do systemu szybkowymiennego | Roloc™ | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566400 16 | |
EAN / GTIN | 4018875992838 | |
Numer producenta | 799283 | |
Manufacturer | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |