{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
gwint | M14 | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 30 m/s | |
zalecana prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami |
Numer artykułu | 566375 180 | |
EAN / GTIN | 4045197973115 | |
Numer producenta | 566375 180 |