Ściernice walcowe wachlarzowe M14 włóknina/tkanina, ⌀ 100×50 mm, porównanie ziarnistości: 80CRS

Nr art.: 566372 80CRS
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    131,70  PLN / 1 Sztuka
  • z 2 Sztuka
    109,77  PLN / 1 Sztuka
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • gwint: M14
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; Stal
  • maks. prędkość obwodowa: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
gwint M14
⌀ wałka 100 mm
szerokość wałka 50 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; Stal
maks. prędkość obwodowa 30 m/s
zalecana prędkość obrotowa 2 800 min-1
maksymalna prędkość obrotowa 6 000 min-1
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566372 80CRS
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197924605
Kopiuj
Numer producenta 566372 80CRS
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
węglik spiekany (HM)
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
lakiery
odpowiednie dla / [m/min]
 
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowo ułożone lamele wokół osi narzędzia. Mocowanie bezpośrednie M14.
Kombinacja tkaniny ściernej i włókniny.

Zastosowanie:

Usuwanie zadrapań, matowienie szczotkowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka