• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Krążki ścierne CC-GRIND-STRONG 125 mm

Nr art.: 566366 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,75  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,62  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal
  • zalecany kąt przyłożenia: 5-15

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ceramiczne
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału stal
zalecany kąt przyłożenia 5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566366 125
EAN / GTIN 4007220104484
Numer producenta 4007220104484

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny, 4-warstwowy krążek ścierny CC-GRIND-STRONG łączy właściwości klasycznej ściernicy do obróbki zgrubnej z trzema warstwami równomiernie zużywającego się ścierniwa na podłożu. Większa trwałość w porównaniu z krążkiem ściernym CC-GRIND-SOLID dzięki warstwom agresywnego ścierniwa i talerzowi podporowemu, uczestniczącemu w procesie szlifowania.

Zastosowanie:

Do trudnej obróbki szlifierskiej przy szlifowaniu płaszczyzn, obróbce spoin, usuwaniu zadziorów, fazowaniu, usuwaniu zgorzeliny.