Krążki ścierne CC-GRIND-SOLID SG-INOX, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 566362 125
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,55  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,13  PLN / 1 Sztuka
814 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX
  • zalecany kąt przyłożenia: 5-15

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości Ceramika
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX
zalecany kąt przyłożenia 5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 12 200 min-1
liczba warstw 1
Rodzaj produktu Krążki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566362 125
Kopiuj
EAN / GTIN 4007220237137
Kopiuj
Numer producenta 4007220900901
Kopiuj
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
Ti
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Agresywna ściernica z talerzem z włókna szklanego i opatentowany system mocowania i chłodzenia.
Obróbka płaską powierzchnią bez uszkodzenia obrabianego elementu przez nakrętkę mocującą. Stosowanie z adapterem nr 566365.
Z opatentowanym systemem mocowania i chłodzenia. Stosowanie z adapterem nr 566365.
bardzo duża wydajność przy obróbce stali INOX.

Zastosowanie:

Do trudnej obróbki szlifierskiej powierzchni i krawędzi.
Ekonomiczna alternatywa dla ściernic do obróbki zgrubnej, przy wyraźnie zmniejszonym obciążeniu temperaturą, hałasem, pyłem i wibracjami.
Stosować mały kąt przyłożenia i napęd o wysokiej mocy (>1200 W).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka