{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | stal | |
zalecany kąt przyłożenia | 5-15 stopni | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
liczba warstw | 1 | |
Rodzaj produktu | Krążki ścierne |
Numer artykułu | 566360 125 | |
EAN / GTIN | 4007220237076 | |
Numer producenta | 4007220887073 |