{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
ziarnistość | 80 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 20 mm | |
gwint | M14 | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 30 m/s | |
Rodzaj produktu | Szczotka ścierna wachlarzowa |
Numer artykułu | 566352 80CRS | |
EAN / GTIN | 4062406276782 | |
Numer producenta | 566352 80CRS |