Wachlarzowe tarcze ścierne (A) obróbka wykańczająca 120

Nr art.: 566345 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,25  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Tlenek glinu (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 120
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566345 120
EAN / GTIN 4045197722379

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Talerz z włókna szklanego pokryty tkaniną ścierną (3M 237AA Trizact™) z drobnymi ziarnami ostrosłupowymi, złożonymi z bardzo małych cząstek tlenku aluminium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do uszlachetniania powierzchnitwardych, trudnych do obróbki materiałów, jakstale INOX, tytan, stale wysokostopowe itp. Powtarzalna obróbka wykańczająca i dłuższa trwałość w porównaniu z ściernicami o podobnej ziarnistości. Zalecana prędkość obrotowa 2100 – 3000 min-1.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.