Tarcze ścierne wachlarzowe Włóknina/tkanina 80MED

Nr art.: 566335 80MED
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    110,29  PLN / Sztuka
  • z 2 Sztuka
    91,92  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Porównanie ziarnistości Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: skośne
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
porównanie ziarnistości 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu skośne
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
zalecana prędkość obrotowa 6 500 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566335 80MED
EAN / GTIN 4045197890399
Numer producenta 566335 80MED

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowa tarcza ścierna z połączeniem tkaniny ściernej (A) o ziarnistości 80 i włókniny ściernej (średniej). Duża wydajność i równomierne wykończenie powierzchni w jednym kroku roboczym.

Zastosowanie:

Obrabianie spawów WIG, szlifowanie płaskie i konturowe, usuwanie zadziorów. Zalecana prędkość obrotowa 6500 min-1.