{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
porównanie ziarnistości | 280 | |
ziarnistość | drobne | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | skośne | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
kolor | niebieskie | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 566330 280 | |
EAN / GTIN | 4045197488879 | |
Numer producenta | 566330 280 |