Tarcze ścierne wachlarzowe POLIFAN-CURVE (A) 125X16 mm

Nr art.: 566327 125X16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    76,29  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    63,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 528 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: promieniowe
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: Aluminiowe; metale nieżelazne i kolorowe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu promieniowe
⌀ tarczy 125 mm
szerokość na promieniu 14 mm
grubość tarczy 16 mm
⌀ otworu 22,23 mm
do promieni spoin pachwinowych > 8 mm
zoptymalizowane dla materiału Aluminiowe; metale nieżelazne i kolorowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566327 125X16
EAN / GTIN 4007220851975
Numer producenta 4007220851975

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowa tarcza ścierna do wymagającej obróbki spoin pachwinowych. Promieniowa budowa ze specjalnym układem lamel umożliwia optymalne wykorzystanie materiału ściernego na promieniu. Duża wydajność, trwałość i stabilność kształtu.
SGP CURVE-ALU (A) z ziarnem 40, do aluminium i metali nieżelaznych, bez zatykania się i pozostawiania niepożądanych resztek.

Zastosowanie:

Precyzyjne szlifowanie spoin pachwinowych , fazowanie, okrawanie.
wersja szeroka (L) do spoin pachwinowych > 8 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.