{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 60 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | promieniowe | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
szerokość na promieniu | 14 mm | |
grubość tarczy | 16 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
do promieni spoin pachwinowych | > 8 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 566325 115X16 | |
EAN / GTIN | 4007220827451 | |
Numer producenta | 4007220827451 |