Tarcze ścierne wachlarzowe do stali, POLIFAN-CURVE (ZA)  125X16 mm

Nr art.: 566320 125X16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,18  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,14  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
532 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: promieniowe
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu promieniowe
⌀ tarczy 125 mm
szerokość na promieniu 14 mm
grubość tarczy 16 mm
⌀ otworu 22,23 mm
do promieni spoin pachwinowych > 8 mm
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566320 125X16
EAN / GTIN 4007220790175
Numer producenta 4007220790175

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowa tarcza ścierna do wymagającej obróbki spoin pachwinowych. Promieniowa budowa ze specjalnym układem lamel umożliwia optymalne wykorzystanie materiału ściernego na promieniu. Duża wydajność, trwałość i stabilność kształtu.
SGP CURVE STEELOX (ZA) z ziarnem 40 dla wysokiej wydajności szlifowania.

Zastosowanie:

Precyzyjne szlifowanie spoin pachwinowych, fazowanie, okrawanie.
wersja szeroka (L) do spoin pachwinowych > 8 mm.