Tarcze scierne wachlarzowe SLTflex (ZA), uchwyt M14  80

Nr art.: 566300 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,75  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: ukośny z występem lamel
  • gwint: M14
  • zoptymalizowane dla materiału: stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SLTflex
oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 80
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu ukośny z występem lamel
⌀ tarczy 115 mm
gwint M14
zoptymalizowane dla materiału stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566300 80
EAN / GTIN 4027497329304
Numer producenta A272711508016

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Sierpowate płytki (opatentowane) są połączone promieniowo z rdzeniem z tworzywa sztucznego, wzmocnionego włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości. Dzięki konstrukcji beztalerzowej uzyskuje się bardzo duży występ lamel. Bardzo duża gęstość okładziny. Uchwyt z gwintem M14, nie jest potrzebna nakrętka mocująca.
korund cyrkonowy (ZA) z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania.

Zastosowanie:

Do obróbki w trudno dostępnych miejscach, szlifowania kształtowego i szlifowania spoin pachwinowych. Długi występ lamel umożliwia miękki szlif.