Wachlarzowe tarcze ścierne specjalne (ZA) z występem lamel 60

Nr art.: 566290 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,72  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: ukośny z występem lamel
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 60
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
opis kształtu ukośny z występem lamel
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 566290 60
EAN / GTIN 4045197720429

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowe tarcze ścierne z bardzo dużym występem lamel (10 mm) . Wysoka wydajność i trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego korundu cyrkonowego (ZA) na wytrzymałej tkaninie mieszanej. Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
  • kształt ukośny - do obróbki krawędzi / spoin i szlifu powierzchniowego, z kątem przyłożenia 15-25° 

Zastosowanie:

Nadaje się doskonale do różnej obróbki szlifierskiej, szlifowania płaszczyzn i konturów i do obróbki w trudno dostępnych miejscach, jak np. szlifowania spoin pachwinowych.