Wachlarzowe tarcze ścierne (Spezial ZA), talerz z włókna szklanego płaskie 40

Nr art.: 565575 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    28,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    23,80  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
238 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ZA
  • opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: stal; stal
  • maks. prędkość obwodowa: 80

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości ZA
ziarnistość 40
opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 125 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału stal; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 565575 40
EAN / GTIN 9003171602548
Numer producenta 160254

Opis

Wykonanie:

Wachlarzowe tarcze ścierne z Korund cyrkonowy (ZA) i powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej. Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.