{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne | |
ziarnistość | 40 | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | skośne | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | 565515 40 | |
EAN / GTIN | 5902658113215 | |
Numer producenta | 51999 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wachlarzowa tarcza ścierna 769F, talerz z włókna szklanego stożkowe, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40
na zamówienie
w magazynie
193 sztuk w magazynie
od
1
szt.
27,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
345 sztuk w magazynie
od
1
szt.
24,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
20,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu | 22,23 mm | 22,23 mm |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
opis kształtu | skośne | skośne |
ziarnistość | 40 | 40 |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ tarczy | 125 mm | 125 mm |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe | Tarcze ścierne wachlarzowe |